TEKIRO Disc Brake Spreader (Alat Piston Rem)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
MaterialChrome Molybdenum
Size (cm)15.2 x 7.3 x 2.1
Dimension 1 (mm)153
Dimension 2 (mm)114
Dimension 3 (mm)9
Dimension 4 (mm)5
Dimension 5 (mm)6
Dimension 6 (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Membuat proses pemasangan pad rem lebih mudah, Memampatkan piston dan bantalan pada kaliper berukuran 15.2x7.3x2.1, mempunyai dimensi 153mmx144mmx9mm

Fungsi : Membuat proses pemasangan pad rem lebih mudah, Memampatkan piston dan bantalan pada kaliper

Material : chrome molybdenum
Feature
- Suitable for use on all vehicle types and Models- Easily and quickly separates Pistons in Their calipers- Simple on-hand Installation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan