Panduit Category 6 Shielded Patch Cord 10m

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Cable Diameter5.84mm
Service Spaceindoor
Wire ConnectionT568B
Covering Outer Diameter(Outer coating) φ 6.3mm
Logarithm (P)26 AWG 4 pair
MaterialPlug contact area: Nickel substrate, gold plating
Operating Temperature Range-10 to 60°C
Overall Length10m
StandardCategory 6
StructureBeyond conductor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan