TEKIRO Cross Wrench 4 Ways (Kunci Roda Palang)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Dimension 1 (mm)353
Dimension 2 (mm)26
Dimension 3 (mm)17 - 19 - 21 - 23
MaterialChrome Vanadium Stainless Steel
Size (inch)14
Size (mm)17x19x21x23
Dimension 4 (mm)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO 4 WAYS CROSS WRENCH 14"
untuk membuka dan memasang mur/baut dengan berbagai ukuran, dengan bentuk ways cross (14 inchi) menjadikan mudah dalam beroperasi. Mempunyai dimensi 35 mm, 23 mm, 35 mm

Tekiro 4 ways cross wrench. Merupakan kunci dengan 4 cabang dan ukuran berbeda sehingga memungkinkan penggunaan lebih luas dan ringkas tanpa memerlukan lebih banyak alat. Dengan material chrome vanadium stainless steel yang kuat dan lebih tahan karat.

Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobil

Material : Chrome vanadium

Ukuran 14"

Terdiri dari 17-19-21-23mm
Feature
- CRV Head Socket- High durable rusty painting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan