Union End Brush Abrasive Nylon (GIE) (Sikat Kawat Tangkai)

Sebelum PPN:
Rp52.900 - Rp71.900
Spesifikasi
Arbor Hole/ Shank (mm)6
Maximum Speed (rpm)4500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
GIE
- Type abrasive nylon end brushes
- For do it yourself type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan