NITTO KOHKI Mesin Pelubang Busbar Hidrolik Listrik Handy Selfer

Sebelum PPN:
Rp48.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2.4
Max. Throat Depth (mm)55
Punching Size (mm)19 x 6
Rated Current (A)3
Power Consumption Rated (W)670

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan