Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| SNI License | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sepatu safety ankle boot resleting samping ini disertai dengan collar empuk, toe cap baja, sol TPU/PU dan midsole stainless steel tahan penetrasi.
- Desain bagian atas: Full lined, sepatu boot pull-on panjang bawah lutut
- Bahan bagian atas: Kulit motif kulit kerbau, jahitan benang nilon
- Bagian samping: Lebar
- Insole: Insole non-woven heavy duty yang fleksibel dan antibakteri
- Full Innersole: Kaus kaki EVA panjang anti statis yang dimasukkan ke dalam sepatu sebagai bantalan tambahan dan memberi kenyamanan lebih
- Desain bagian atas: Full lined, sepatu boot pull-on panjang bawah lutut
- Bahan bagian atas: Kulit motif kulit kerbau, jahitan benang nilon
- Bagian samping: Lebar
- Insole: Insole non-woven heavy duty yang fleksibel dan antibakteri
- Full Innersole: Kaus kaki EVA panjang anti statis yang dimasukkan ke dalam sepatu sebagai bantalan tambahan dan memberi kenyamanan lebih
Description
Zip sided ankle length safety boot incorporating a padded collar, steel toecap, TPU/PU sole and penetration resistant stainless steel midsole.
- Upper design: full lined, half knee pull-on safety boot
- Upper material: Print buffalo leather, stitch in nylon thread
- Width fitting: wide
- Insole: Heavy duty non-woven insole that is flecible and antibacterial
- Full innersole: a full length antistatic EVA inner sock is inserted into the footwear to offer additional support and comfort
- Upper design: full lined, half knee pull-on safety boot
- Upper material: Print buffalo leather, stitch in nylon thread
- Width fitting: wide
- Insole: Heavy duty non-woven insole that is flecible and antibacterial
- Full innersole: a full length antistatic EVA inner sock is inserted into the footwear to offer additional support and comfort
Peringatan
Ukuran (UK) hanya sebagai referensi.Warning
Size (UK) is reference onlyProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/KRUSHERS%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Resleting%20Samping%20Tulsa%20(Sepatu%20Proyek)/P101002363-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
