DeLonghi Coffee Maker (Mesin Kopi)

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Dimensions (WxDxH) (mm)149x330x305
Input Power (W)1300
Water Tank Capacity (L)1.1
Maximum Cup Height (mm)120
Frequency (Hz)50-60
Pump Pressure (bar)15
Rated Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan