TRUSCO Spare Tape

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
ColorWhite
AdhesiveRubber-Based
Base MaterialPolypropylene (PE)
Length (m)50
MaterialBase Material: Polypropylene (OPP), adhesive: Rubber
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.03
Tape Width (mm)18
Thickness (mm)0.03
TypeReplacement Tape
Weight (g)41
Width (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait