TRUSCO Plastic Air Duster

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Air ConnnectionG1/4
Allowable Temperature (degreeC)-10 to 60
Length (mm)124
Material(Body)Toughnylon (Parts) Brass, Iron, Rubber (NBR) Nickel-Plated
Maximum Working Pressure (MPa)1
Nozzle Length (mm)24
Nozzle Mounting PartG1/8
Weight (g)159
Nozzle diameter (mm)2
Purpose of UseGeneral Dust Work.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General dust work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan