TRUSCO Round Dies (Metric Thread Type)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp599.900
Spesifikasi
MaterialLlow-Alloy Steel (SKS2)
Outside Diameter (mm)25
Thickness (mm)9
ThreadedMetric Thread
Purpose of UseWork Material: Iron, Light Metal. For external thread machining.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait