TRUSCO Lobe Knob Nut

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp19.900
Spesifikasi
Depth (mm)(Screw) 10.0
Finishing Material(Knob) ABS Resin, (Female Thread) Brass / RoHS Compliant Material Cadmium 75ppm or Less
Knob Height18
Outside Diameter (mm)42
Screw DimensionsM8 x 1.25
SpecificationsInternal Thread Type
Weight (g)15.3
Heat Resistance Temperature (°C)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For machine tools, jigs and tools, office equipment, OA equipment, etc.

Ulasan Produk