TRUSCO Safety Corner Cushion

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
ColorYellow-Black
Dimensions (Width x Thickness) (mm)50 x 26
Installation MethodPasting Type (Double-Sided Tape Included)
Length (mm)400
MaterialNitrile Rubber (NBR)
Weight (g)85
Purpose of UseFor pillars and parts that are easily bumped in the factory.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Poles in the plant and the place easy to bump into.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan