TRUSCO Mounted Umbrella Brush (Mata Bor Sikat Kawat)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp249.900
Spesifikasi
Shaft Length (mm)36
Trim Length (mm)8
Maximum Rotation Speed (rpm)10000
Purpose of UseSince it is an umbrella type, it is optimum for polishing cylindrical inner diameter and bottom part. Working Tool: Variable speed type electric micro grinder.
Shaft Diameter (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For polishing the bottom and a cylindrical inner diameter with umbrella shape. Tool: variable speed electric micro grinder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan