TRUSCO Safety Corner Cushion

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp93.900 - Rp189.900
Spesifikasi
Installation MethodPasting Type (Double-Sided Tape Included)
Length (m)0.9
MaterialNitrile Rubber (NBR)
Weight (g)100
Width (mm)24
Purpose of UseFor prevention of danger in construction sites or factories.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For safety of the plant or construction site.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan