TRUSCO Tool Wagon Royal

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
ColorRed
CasterWith 2 Universal, 2 Universal Stoppers
Castle Diameter (phi mm)75
Frontage W x Depth D x Height H (mm)654 x 361 x 887
Load (kg /plate)70
Mass (kg)11.4
SpecificationsShallow Type 2 Step, Deep Type 1 Step
Body MaterialSteel-Melamine Baking Finish
Caster MaterialSteel Metal Fittings, Synthetic Rubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan