TRUSCO Folding Container Alpha (Kontainer Lipat)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp88.900 - Rp259.900
Spesifikasi
Capacity (L)20.2
Compatible Card Cabinet21-inch Short Sides (Sold Separately)
Folded Height (mm)76
Mass (kg)1.1
MaterialPolypropylene (PP)
Maximum Load Capacity (kg)15
Outside Dimension (Frontage W x Depth D x Height H) (mm)366 x 262 x 272
SpecificationsGrain Finish at 4 Places
Usable Inner Dimension (mm)335 x 231 x 252

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For storing and distribution of food, manufactured goods, other types of goods. Substitution container for cardboard packing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan