TRUSCO Safety Goggle (Kacamata Safety)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
LensAntistatic Lens Processing
Lens ColorClear
Lens Thickness (mm)1.6
Material (Frame)Soft PVC (Soft PVC)
Material (Lens)Polycarbonate
SpecificationsAnti-Fog, Anti-Scratch, UV Cut, Lens Replaceable
StandardANSI Standard Product (Z87.1)
Type(Lens) Surface
Weight (g)65
Band MaterialCloth Rubber Blend

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Fitur
Lensa bisa diganti.
Ini adalah lensa dengan spesifikasi potong UV (99,9%).
Dapat digunakan dengan kacamata dan masker.
Kegunaan
Melindungi dari percikan bahan kimia dan debu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan