TRUSCO Protector Case with Casters (Koper Perkakas)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)4.62
Outer Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)490 x 410 x 230
SpecificationsCylinder Lock Mounting Possible (Sold Separately)
TypeDrip-Proof Type
Withstand Load (kg)50
ColorBlack
Usable Inner Dimension (mm)440 x 350 x 185

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Storage and transport of precision machinery.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan