TRUSCO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L)

Rating:
90% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
HardnessHRC50 to 58
Set Contents (mm)1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10
Surface ProcessingBlack Oxide Finish
Weight (g)258
AccessoriesHolder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Halaman Terkait