TRUSCO Belt Sling 75mm Width

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Belt Thickness (mm)8
Impeller Eye Length (mm)410
MaterialNylon (Inside: Polyester)
Thickness (mm)8
Width (mm)75
Working Load Limit (t)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait