TRUSCO 25 mm Of Webbing Sling Width

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Impeller Eye Length (mm)210
Mass (kg)0.25
MaterialNylon (Inside: Polyester)
Thickness (mm)8
Working Temperature100deg C or Less
Length (m)1
Width (mm)25
Working Load Limit (t)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metal materials: Plating and coated surface processing materials, steel pipes, and steel board transportation
Machinery: Automobile, automobile parts, and high precision machinery transportation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan