TRUSCO File Set (Set Kikir)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)70
GritOil eyes
Length (mm)170
Mass (g/set)155
MaterialAlloy tool steel (SKS over 8)
RoughnessOil Eyes
ShapeFlat
Size(L / l) 12 pcs Set 170/70
Thickness (mm)2.0
Width (mm)4
Purpose of UseFor grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
12 pcs shows the total length. Set of files 5 pcs = 215mm, 8 pcs = 200mm, 10 pcs = 185mm, 12 pcs = 170mm. Clean by brush when file is clogging the total length

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait