TRUSCO Wooden Handle 3 Line Brush Hardened Steel Wire (Sikat Kawat Baja)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp62.900
Spesifikasi
Material (Brush)0.3 Tampering Wire
Number of Lines3 lines
Overall Length x Width x Thickness (mm)270 x 21 x 13
Planting (mm)80
Trim Length (mm)20
Type3 lines
Weight (g)60
Purpose of UseRust remover and paint removal.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rust removing, paint scraping.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan