TRUSCO Wooden Handle 3 Line Brush Brass (Sikat Kawat Kuningan)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
Material (Brush)0.15 Brass
Number of LinesThree Lines
Overall Length x Width x Thickness (mm)240 x 15 x 9
Planting (mm)73
Trim Length (mm)16
TypeThree Lines
Weight (g)30
Purpose of UsePolishing of easily scratched things such as copper and brass.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polishing of items which get scratched easily such as copper, brass, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan