TRUSCO Oval 6 Line Brush Hard Steel Wire

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp88.900
Spesifikasi
Material (Brush)0.3 Tampering Wire
Number of LinesSix Lines
Overall Length x Width x Thickness (mm)130 x 60 x 15
Trim Length (mm)20
TypeOval
Weight (g)100
Purpose of UseRust remover on a wide surface, paint removal.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Peeling of paint and rust removal for large surfaces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan