TRUSCO Professional Hand-Planted Bamboo Brush Curved Handle, Nylon (Sikat Kawat Nilon)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Material66 Nylon Green
Number of Lines4 lines
Overall Length x Width x Thickness (mm)320 x 20 x 7.5
Planting (mm)66
Trim Length (mm)20
Weight (g)45
Purpose of UseWashing, grinding, polishing and application of adhesive agent etc., everywhere.
Wire Diameter (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Washing, polishing, glossing and applying of adhesive materials to all places.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait