TRUSCO End Brush Iron Wave (Sikat Tangkai End Brush)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
AbstractDeburring of Metal Products, and Rust
Outside Diameter (mm)8
Shaft Length (mm)36
Trim Length (mm)12
Usage ToolMotor Speed Electric Micro Grinder
Weight (g)4.2
Maximum Rotation Speed (rpm)15000
Purpose of UseSince it is end type, it is optimum for polishing the bottom of fine parts/corner grooves. Working Tool: Variable speed type electric micro grinder.
Shaft Diameter (mm)3
Wire Diameter (mm)Tetsu-Ha 0.12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metal deflashing, rust removal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan