TRUSCO End Brush Stainless Steel (Sikat Kawat Tangkai)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp75.900 - Rp99.900
Spesifikasi
AbstractPolishing of Stainless Steel, Aluminium Products.
Shaft Length (mm)36
Usage ToolIn-Variable-Speed Type Electric Micro Grinder
Maximum Rotation Speed (rpm)15000
Purpose of UseSince it is end type, it is optimum for polishing the bottom of fine parts/corner grooves. Working Tool: Variable speed type electric micro grinder.
Shaft Diameter (mm)3
Wire Diameter (mm)Stainless Steel 0.1 (304)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polishing of aluminum products

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait