TRUSCO Cord Strap

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Finishing MaterialSoft PE
Length (mm)140
Maximum Bundle Diameter (phi mm)38
Compatible Temperature Range (°C)-70 to 85
Width (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan