TRUSCO Scriber

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp78.900
Spesifikasi
HardnessHRC40
Length (mm)240
Material (Grip)Plastic
Point ShapeDrumstick with Quenching Processing (HRC40)
Weight (g)48
Shaft Diameter (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Used for drawing and centering finished dimensions on the workpiece surface.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan