TRUSCO Wiper Lantai One-Touch (Serokan Lantai)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp92.900
Spesifikasi
Height (mm)52
Materials (Bade)Synthetic Rubber
Size (mm)460 x 50 x 10
SpecificationsOne-Touch Dry Wiper
Thickness (mm)10
Weight (g)47
Width (mm)460
Backrest MaterialABS Resin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For drainer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait