TRUSCO Cup Brush for Electric Tool (Sikat Mangkok)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Metal Fittings Diameter (mm)71
Outside Diameter (mm)75
Screw DiameterM10 x P1.5
Weight (g)310
Maximum Rotation Speed (rpm)12000
Purpose of UseFor Flat Surface PolishingRust prevention and polishing of iron and steel/non-ferrous metals, burring of welding, paint removal, base polishing, edge finishing of rubber production process, surface processing.
Wire Diameter (mm)SUS0.30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait