TRUSCO Resin Dolly, "Route-Van"

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Castle Diameter (phi mm)75
Equal Load (kg)100
Floor Level (mm)112
Load Capacity (kg)100
Material (Top Board)100% Recycled Polypropylene
Wheel Diameter (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
When moving office materials Transportation of materials in the factory.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan