TRUSCO Nakayama Tool Holder (Sarung Perkakas)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
AbstractDriver Feed
Belt Loop Width (mm)40
Finishing MaterialCowhide (Ticket Skin)
SpecificationsIncluded 60mm Belt Loop
Weight (g)60
Dimensions (mm)50 x 180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High quality and durable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan