TRUSCO Blow Gun Long Nozzel (Semprotan Angin Kompresor)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
ApplicationAir blow
FluidCompressed Air
Material (Nozzle)Nickel Plated Brass
Normal Working Pressure (MPa)1.6
Nozzle Length (mm)490
Nozzle ShapeLong, L-Type
Weight (g)169
Body MaterialPolyacetal
Nozzle diameter (mm)4
Operating Temperature Range (°C)-5 to 60
Purpose of UseFor dust work.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan