monotaro Adhesive Mat

Rating:
90% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Thickness (mm)2
ColorBlue
Elongation (%)200 horizontal, 250 vertical
MaterialPolyethylene
Tensile Strength (MPa)Vertical> 20, horizontal> 12
Adhesive strength (g / 25mm)(Surface) 350 ± 50, (floor) 650 ± 50
Dimensions (mm)600×900
Number of Stacked Layer (sheets)30
Thickness (µm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hanya dengan mengopek lembaran yang lama, lapisan lengket yang baru dapat segera digunakan. Anda dapat melihat jumlah lembaran yang tersisa dengan melihat nomor yang ada di sudut lembaran. Tertera nomor 1 sampai 30. Ketika dikopek, ada lembaran lengket yang bisa langsung digunakan tanpa harus ditaruh di tatakan. Bisa digunakan di: pabrik semikonduktor, pabrik makanan, tempat yang berhubungan dengan hal medis.
Description
Just by turning the sheet, new adhesive surface can be used immediately. You can see the remaining number of mats by a serial number tag from 1 to 30 attached to the corner of the film. When peeling off one back sheet, there is an adhesive sheet, and it is possible to fix it even without a frame. Semiconductor factory. Food factory, medical relation

Ulasan Produk