monotaro Sabersaw Blade (Mata Gergaji Saber)

Rating:
65% of 100
(4)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)228
MaterialHigh-Speed-Steel HSS Bimetal
Blade Thickness (mm)0.9
Main Cutting Material1.5 to 4mm .PVC Pipe, Wood, Copper, Nickel
Number of Threads per inch14
CompatibleCan be used for saber saws of Makita, Hitachi, Ryobi, etc.
Effective Length (mm)200
Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Reciprocating Saw Blade
Description
Pipe can also be cut For metals

Ulasan Produk