TRUSCO Analog Thermometer

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm)285 x 35 x 285
Measurement ItemTemperature
Measurement Pricision(Temperature) + / Over 2degreeC
Measurement Temperature Range (°C)-30 to 50
Measuring RangeTemperature
Minimum2 degree C
Thermometer TypeWall Hanging
Type of display TemperatureAnalog
Weight (g)730

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan