TRUSCO Step Drill Nice Mighty (Titanium Coated Cobalt High Speed Steel) (Mata Bor Pagoda)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp829.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
AccessoriesCutting Oil
MaterialSKH-55 (Cobalt High-Speed Steel)
Purpose of UseWork Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
Shaft Diameter (mm)10phi Shank
Shank Diameter (mm)10
Surface ProcessingTitanium Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With tip thinning, light bite and no point deviation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan