TRUSCO Safety/Protection Glasses Two-Lens Type (Kacamata Safety)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp61.900
Spesifikasi
Lens ColorClear
Lens Thickness (mm)2.1
Material (Frame)Polycarbonate
Material (Lens)Polycarbonate
Standard ProductANSI Standard Product (Z87.1)
Weight (g)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UV cut (99.9%) lenses are adopted.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan