TRUSCO Penetration Screw Type Knob

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp16.900 - Rp25.900
Spesifikasi
ColorBlack
Finishing Material(Knob) PP, (Internal Thread) Steel / Trivalent Chromate
Heat Resistance Temperature (°C)70
SpecificationsInternal Thread Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Use:
Gardening, plantations, and other work, etc, a broad range For various types of binds.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait