TRUSCO Barrier Line

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Body MaterialABS resin
ColorGray
Dimensions (Width W x Height H) (mm)98 x 256
DisplayOff-Limits to Danger
Material (Joint)PE (Polyethylene)
Materials (Tape)PE (Polyethylene)
Purpose of UseArea partition in factory, construction sites, stores etc.
Tape Length (m)5
Weight (g)280.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
* Female joint part (TCC-BR-J) is sold separately.
Description

Use:
For area partition of factories, construction sites, stores, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan