TRUSCO Electric Screwdriver Socket (For IVY Form Ties (Temporary Frames), Compatible with 18V Rechargeable Tools)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp80.900
Spesifikasi
AbstractIvy for
Opposite Side Dimension (mm)15
Overall Length L (mm)66
Plug-In Angle (mm [inch])6.35
Shaft Diameter (mm)6.35
Weight (g)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan