TRUSCO Electric Screwdriver Socket for Mold

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
AbstractFor Oval For Temporary Frame
Opposite Side Dimension (mm)20
Overall Length L (mm)90
Plug-In Angle (mm [inch])6.35
Shaft Diameter (mm)6.35
Weight (g)170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan