TRUSCO Lightweight Resin Platform Truck "KARTIO" (Folding Rotating Handle) (Troli Barang)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Castle Diameter (phi mm)100
Conformity(Stopper) MPK-700FB
Equal Load (kg)200
Handle Height (mm)842
Height (mm)162
Length (mm)810.5
TypeRotating Handle Type
Width (mm)520

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:
Work of transportation industry, work in the factory. Transportation work in shipping storage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan