TRUSCO Tempat Sampah/Tong Sampah R Joint (Trash Bin)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp389.900
Spesifikasi
Capacity (L)45
Depth (mm)405
Frontage (mm)345
Height (mm)610
Material(The Main Body, A Cover) and Polypropylene (PP)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan