TRUSCO Hand Truck Box

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Compatible Size (mm)(Dolly) L770 x W600
Core MaterialPolypropylene (PP)
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)770 x 600 x 600
Material (surface)(Flameproof, Fire Service Act Passed Material) PVC Resin
SpecificationsWith Handle, 3-Fold Lid
Usable Inner Dimensions (Width x Long x Height) (mm)590 x 760 x 590

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Use:
As for collection and delivery of small luggage with platform truck

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan