TRUSCO Magic BandUltra Thin Strap

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (mm)150
Material(Hook Side) and Polypropylene (PP) (Surface Loop) nylon
RoHS DirectiveCorrespondence
Thickness (mm)1
TypeTwo-Sided Type (Magic Tape Woven Molding +)
Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait