TRUSCO Grip Stopper (Oil Resistant)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp54.900 - Rp119.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Base MaterialNitrile Rubber
Tape Length (m)0.97
Tape Thickness (mm)0.5
Tape Width (mm)30
Weight (g)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Use:
For grips of tool, machinery operating lever, and handle of platform truck.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait