TRUSCO Surface Protection Tape

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.599.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Adhesive Power (N/10mm)0.65
Base MaterialPolyethylene (PE)
Tape Length (m)100
Tape Thickness (mm)0.055
Tape Width (mm)1020

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cutter is necessary for cutting.
Description

Use:
Surface protection of metal plate such as stainless steel and aluminum, precoated steel plate, veneer, plastic plate, and alminum sash.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan